text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla profesional sin cable Bosch GSC 10,8 V-LI SOLO


Artículo No. B4065.001.007
Tensión nominal (V) 12
Anchura 60
Altura 131
Carrera en vacío (1/min) 3600
Longitud (mm) 256
Radio mínimo (mm) 15
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 60
Altura 131
Carrera en vacío (1/min) 3600
Longitud (mm) 256
Radio mínimo (mm) 15
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 1.3
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm) 0.8
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm) 0.6
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.6
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1760
Type Cordless Shear

Números de artículo

Artículo No. B4065.001.007
EAN 3165140577298
UBB 500613325298
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 0601926105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.