text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tijera para hilos D16 D16-Derecha 240mm


Para cortes cortos, rectos y curvos. Cantos con microdentado para un trabajo antideslizante. Disponible también en versión de corte a la izquierda

Artículo No. E0401.016.240
Longitud de la hoja (mm) 40
Longitud (mm) 240
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 40
Longitud (mm) 240
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.2
Modelo recto
Marca Bessey

Descripción

Para cortes cortos, rectos y curvos. Cantos con microdentado para un trabajo antideslizante. Disponible también en versión de corte a la izquierda

Números de artículo

Artículo No. E0401.016.240
EAN 4010220019146
UBB 404106050143
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.