text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla Pelican D218-300L Izquierda 300mm


Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible como cortador derecho (en dimensión de 300 mm también disponible como cortador izquierdo)

Artículo No. E0477.318.300
Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey

Descripción

Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible como cortador derecho (en dimensión de 300 mm también disponible como cortador izquierdo)

Números de artículo

Artículo No. E0477.318.300
EAN 4010220001424
UBB 240106030416
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D218-300L
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.