text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla Pelican D218-300 Derecha 300mm


Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible en versión de corte a la derecha (en dimensión de 300 mm también disponible en versión de corte a la izquierda)

Artículo No. E0477.218.300
Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 700
Type Pelican Scissors

Descripción

Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible en versión de corte a la derecha (en dimensión de 300 mm también disponible en versión de corte a la izquierda)

Números de artículo

Artículo No. E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D218-300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.