text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Cizalla Pelican D118-350 Derecha 350mm


Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible como cortador derecho (en dimensión de 300 mm también disponible como cortador izquierdo)

Artículo No. E0476.118.350
Longitud de la hoja (mm) 65
Longitud 350
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 65
Longitud 350
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey

Descripción

Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible como cortador derecho (en dimensión de 300 mm también disponible como cortador izquierdo)

Números de artículo

Artículo No. E0476.118.350
EAN 4010220001400
UBB 203106013881
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D118-350
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.