text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla Pelican Bessey D118-300 Derecha 300mm


Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible como cortador derecho (en dimensión de 300 mm también disponible como cortador izquierdo)

Artículo No. E0476.118.300
Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 62
Longitud (mm) 300
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 700
Type Pelican Snips

Descripción

Para cortes largos, continuos y rectos. La hoja extra larga es ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Mangos pintados. D118 - Mangos bañados en PVC. Disponible como cortador derecho (en dimensión de 300 mm también disponible como cortador izquierdo)

Números de artículo

Artículo No. E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D118-300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.