text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla para cables Knipex para uso a dos manos con aislamiento por inmersión, comprobada VDE 600 mm


Cizalla para cables Relación de palanca favorable gracias a la palanca basculante. Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables de trenzado múltiple. No apta para cables de acero y cables metálicos. Cuchillas templadas y afiladas con precisión. Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. La protección contra pelli

Artículo No. K1162.720.600
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 27
Sección máx. del cable (mm²) 150
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 600
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 27
Sección máx. del cable (mm²) 150
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable
Longitud total (mm) 600
Adecuado para conductores trenzados
Diseño de agarre Otro
Marca Knipex
Type Cable Shear

Descripción

Cizalla para cables Relación de palanca favorable gracias a la palanca basculante. Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables de trenzado múltiple. No apta para cables de acero y cables metálicos. Cuchillas templadas y afiladas con precisión. Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Articulación atornillada ajustable. Cabezal de corte atornillado, recambiable. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 150mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 27mm- AWG: 6 / 0- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. K1162.720.600
EAN 4003773021797
UBB 419187205036
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 27 600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.