text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla para cables Knipex 2mm Empuñadura multicomponente 160mm Longitud

Artículo No. 7Z713682
Longitud total (mm) 168
Marca Knipex

Especificaciones

Longitud total (mm) 168
Marca Knipex

Descripción

Cortador de cable de acero Especialmente optimizado para el corte preciso de cuerdas de neumáticos, cables de acero de hasta Ø 2 mm y cables de hasta Ø 2 mm. Ergonómico gracias a su diseño ligero y a su práctica restricción de apertura. Tamaño compacto, peso reducido, alto nivel de rendimiento. Hecha para un uso intensivo: especialmente duradera y ligera con sólo 175 g. Hasta un 30 % menos de esfuerzo físico en comparación con cortadoras de cable de la misma longitud. Diseño de doble articulación en caja para un alto nivel de estabilidad. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC. Trabajo cómodo gracias al muelle de apertura. Asegurada mediante dispositivo de bloqueo durante el transporte. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable metálico (diámetro): Ø 2,0mm

Números de artículo

Artículo No. 7Z713682
EAN 4003773082422
UBB 500700733040
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 95 62 160 TC
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.