text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Cizalla para agujeros Bessey D207-275 Derecha 275mm


Para cortes cortos, rectos y curvos. D207 - Mangos pintados. D107 - Mangos de PVC. Disponibles en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Artículo No. E0455.207.275
Longitud de la hoja (mm) 42
Longitud 275
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 42
Longitud 275
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey

Descripción

Para cortes cortos, rectos y curvos. D207 - Mangos pintados. D107 - Mangos de PVC. Disponibles en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Números de artículo

Artículo No. E0455.207.275
EAN 4010220000885
UBB 203106014202
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D207-275
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.