Tijeras de corte
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
Cúter y tijeras
Tijeras para metal
Tijeras de corte
7X061436
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
Cizalla Facom a Dos Manos 2-2.5mm 50mm Filo Cortante 665mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X061436
Diseño
Otro
Protección de la superficie
Otro
Longitud de la hoja (mm)
48
Con cortador de alambre
No
Longitud
665
Longitud de corte (mm)
50
Dirección
Ambidextro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Protección de la superficie
Otro
Longitud de la hoja (mm)
48
Con cortador de alambre
No
Longitud
665
Longitud de corte (mm)
50
Dirección
Ambidextro
Espesor máx. del material (mm)
25
Asidero de material
plástico
Tapa del mango
Empuñaduras de plástico
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X061436
EAN
3148512102236
UBB
500639813236
UNSPSC
27111506
Artículo del fabricante nr
882A.65