text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla Facom a dos manos 2-2.5mm 48mm Filo de corte 660mm


Artículo No. 3Z687194
Diseño Otro
Protección de la superficie Otro
Longitud de la hoja (mm) 48
Con cortador de alambre No
Longitud (mm) 660
Longitud de corte (mm) 48
Dirección Ambidextro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Protección de la superficie Otro
Longitud de la hoja (mm) 48
Con cortador de alambre No
Longitud (mm) 660
Longitud de corte (mm) 48
Dirección Ambidextro
Espesor máx. del material (mm) 25
Asidero de material plástico
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Marca Facom
Codigo SA 82033000

Números de artículo

Artículo No. 3Z687194
EAN 3148512103233
UBB 500639814226
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr 884A.65
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.