text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla de Cable Knipex con Punto de Sujeción 15mm Empuñadura Multi-Componente 180mm Longitud


Cizalla para cables corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. corte fácil con una sola mano. articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. Corta cables multifilares trenzados de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (50 mm²). No apto para cables de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y afiladas con precisión

Artículo No. 6S697417
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Adecuado para conductores trenzados
Marca KNIPEX
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Adecuado para conductores trenzados
Marca KNIPEX

Descripción

Cizalla para cables corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. corte fácil con una sola mano. articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. Corta cables multifilares trenzados de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (50 mm²). No apto para cables de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y afiladas con precisión. Con protector. Alicates con punto de anclaje para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 6S697417
EAN 4003773080190
UBB 500641799928
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 12 165 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.