text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla combinada plastificada Knipex 140 mm


Cizalla combinada Para cortar cartón, plásticos, láminas de aluminio, latón y cobre. No apta para alambre de acero ni chapas de hierro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Articulación atornillada ajustable.

Artículo No. K1160.500.140
Aislamiento
Longitud (mm) 150
Material Acero
Con protección contra impactos
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 150
Material Acero
Con protección contra impactos
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 55
Codigo SA 82033000
Type Combination Pliers

Descripción

Cizalla combinada Para cortar cartón, plásticos, láminas de aluminio, latón y cobre. No apta para alambre de acero ni chapas de hierro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Articulación atornillada ajustable.

Números de artículo

Artículo No. K1160.500.140
EAN 4003773019589
UBB 240106093117
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 95 05 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.