text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla Cable Knipex 12mm 165mm Longitud


Cizallas para cables corte limpio y liso sin aplastamiento ni deformación. corte fácil con manejo con una sola mano. articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables trenzados múltiples. No apto para alambres de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas

Artículo No. 1V865345
Sección máx. del cable (mm²) 2.5
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Apto para conductores rígidos
Embalado por 1

Especificaciones

Sección máx. del cable (mm²) 2.5
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Longitud total (mm) 165
Construcción/funcionamiento Mecanico una mano
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Con función de desaislado
Marca Knipex

Descripción

Cizallas para cables corte limpio y liso sin aplastamiento ni deformación. corte fácil con manejo con una sola mano. articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables trenzados múltiples. No apto para alambres de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y afiladas con precisión. Con protección. herramienta multifuncional para trabajar con cables NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm² (cortar y desaislar). zona de desaislar universal para ambas secciones de conductores rígidos. alineación segura del cable en la zona de desaislar gracias a la geometría en V de la cuchilla. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 35mm²- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 12mm- Capacidad de pelado en milímetros cuadrados: 1,5mm² / 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Números de artículo

Artículo No. 1V865345
EAN 4003773078609
UBB 500513344027
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 95 41 165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.