text.skipToContent text.skipToNavigation

Cizalla Bessey Ideal D216-260 Derecha 260mm


Para cortes continuos, rectos y curvos. D216 - Mangos pintados. D116 - Mangos bañados en PVC. Disponibles con corte a la derecha o a la izquierda

Artículo No. E0471.216.260
Longitud de la hoja (mm) 30
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 30
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Universal
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 500

Descripción

Para cortes continuos, rectos y curvos. D216 - Mangos pintados. D116 - Mangos bañados en PVC. Disponibles con corte a la derecha o a la izquierda

Números de artículo

Artículo No. E0471.216.260
EAN 4010220001295
UBB 404106041654
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr D216-260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.