Herramientas estacionarias
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
Sierras
Sierras circulares
1L030089
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
Circular saw bench FET 0–22 mm 200 W 7,000 min-¹ 50–85 x 10 mm PROXXON
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1L030089
Anchura
320
Altura
170
Peso
6
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
310
Consumo nominal (W)
200
Profundidad de corte (90°) (mm)
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
320
Altura
170
Peso
6
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
310
Consumo nominal (W)
200
Profundidad de corte (90°) (mm)
22
Profundidad de corte (45°) (mm)
16
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
85
Agujero de la hoja de sierra (mm)
10
Rango de giro máx. (°)
90
Profundidad de corte ajustable (mm)
0 - 22
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
7000 - 7000
Inclinación izquierda (°)
45
Inclinación derecha (°)
45
Anchura de la superficie de apoyo (mm)
300
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
300
Marca
Proxxon
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1L030089
EAN
4006274270701
UBB
500581091617
UNSPSC
27112709
Artículo del fabricante nr
4000892500