text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta vulcanizadora HPX Negra 19mm x 10m SF1910


Cinta vulcanizante que forma una masa homogénea tras su aplicación, sin necesidad de calor ni presión. Adecuada para aislar cables eléctricos, sellar mangueras, etc. Para reparaciones temporales y permanentes

Artículo No. SF1910HPX
Color Negro
Anchura 19
Espesor (mm) 0.5
Longitud (mm) 10
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 19
Espesor (mm) 0.5
Longitud (mm) 10
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 90 - 90
Aislante
Apto para alta tensión
Vulcanizante
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 155
Type Self Fusion Tape

Descripción

Cinta vulcanizante que forma una masa homogénea tras su aplicación, sin necesidad de calor ni presión. Adecuada para aislar cables eléctricos, sellar mangueras, etc. Para reparaciones temporales y permanentes

Números de artículo

Artículo No. SF1910HPX
EAN 5425014220162
UBB 500619974792
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr SF1910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.