text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta HPX Gaffer 6000 Blanca 48mm x 25m


Cinta Gaffer de máxima calidad. Aplicaciones audiovisuales: ideal para fijar y encintar tubos y cables. Gran fuerza adhesiva, se puede rasgar con la mano. Fácil de retirar, no deja residuos.

Artículo No. 8W111717
Color Blanco
Anchura 50
Espesor (mm) 0.3
Longitud (mm) 25
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Anchura 50
Espesor (mm) 0.3
Longitud (mm) 25
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 80
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Type Gaffer Tape

Descripción

Cinta Gaffer de máxima calidad. Aplicaciones audiovisuales: ideal para fijar y encintar tubos y cables. Gran fuerza adhesiva, se puede rasgar con la mano. Fácil de retirar, no deja residuos.

Números de artículo

Artículo No. 8W111717
EAN 5425014223538
UBB 500647471118
UNSPSC 31201501
Artículo del fabricante nr AW5025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.