text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de espuma de doble revestimiento HPX negra 19 mm x 10 m DM1910


Cinta de espuma de doble cara con gran fuerza adhesiva. Adecuada para la fijación permanente de todo tipo de objetos. Buena adherencia al cristal, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. Uso en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV y a los disolventes

Artículo No. DM1910HPX
Color Negro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.95
Doble cara
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.95
Doble cara
Longitud 10
Material Polietileno (PE)
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX

Descripción

Cinta de espuma de doble cara con gran fuerza adhesiva. Adecuada para la fijación permanente de todo tipo de objetos. Buena adherencia al cristal, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. Uso en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV y a los disolventes

Números de artículo

Artículo No. DM1910HPX
EAN 5425014223972
UBB 500619968778
UNSPSC 23271807
Artículo del fabricante nr DM1910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.