text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de espuma de doble revestimiento HPX Transparente 19 mm x 50 m UM1950


Cinta adhesiva transparente de doble cara con gran fuerza adhesiva. Muy resistente a la humedad, los rayos UV y las altas temperaturas. Para colocar placas de identificación, tiras, etc. Adecuada para ABS, poliéster y EPDM

Artículo No. UM1950HPX
Color Otro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.2
Doble cara
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.2
Doble cara
Longitud (mm) 50
Material Polyester
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Transparente
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 282
Type Mounting Tape

Descripción

Cinta adhesiva transparente de doble cara con gran fuerza adhesiva. Muy resistente a la humedad, los rayos UV y las altas temperaturas. Para colocar placas de identificación, tiras, etc. Adecuada para ABS, poliéster y EPDM

Números de artículo

Artículo No. UM1950HPX
EAN 5425014220247
UBB 500619972481
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr UM1950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.