text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de espuma de doble revestimiento HPX Transparente 19 mm x 5 m

Artículo No. 1Q437863
Color Otro
Anchura 19
Espesor (mm) 1
Doble cara
Longitud (mm) 5

Especificaciones

Color Otro
Anchura 19
Espesor (mm) 1
Doble cara
Longitud (mm) 5
Material Acrílico
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Transparente
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Código de producto 39191080
Type Mounting Tape

Descripción

Cinta acrílica de doble cara, 100% transparente y de alta resistencia. Muy adecuada para el montaje de todo tipo de objetos. Buena adherencia sobre metal, vidrio y la mayoría de los plásticos. Adecuada para cargas pesadas. Resistente a la humedad. Para uso en interiores y exteriores. Sustituye a tornillos, remaches ciegos, soldaduras y colas líquidas.

Números de artículo

Artículo No. 1Q437863
EAN 5425014229745
UBB 500679259530
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr HT1905
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.