text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de espuma de doble revestimiento HPX Negra 19 mm x 50 m DM1950


Cinta de espuma de doble cara con gran fuerza adhesiva. Adecuada para la fijación permanente de todo tipo de objetos. Buena adherencia al cristal, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. Uso en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV y a los disolventes

Artículo No. DM1950HPX
Color Negro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.95
Doble cara
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.95
Doble cara
Longitud (mm) 50
Material Polietileno (PE)
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 424
Type Mounting Tape

Descripción

Cinta de espuma de doble cara con gran fuerza adhesiva. Adecuada para la fijación permanente de todo tipo de objetos. Buena adherencia al cristal, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. Uso en interiores y exteriores. Resistente a los rayos UV y a los disolventes

Números de artículo

Artículo No. DM1950HPX
EAN 5425014223996
UBB 500619968851
UNSPSC 23271807
Artículo del fabricante nr DM1950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.