Cintas de fijación
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
Cintas
Cintas de fijación
7W386160
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
Cinta de espuma de doble revestimiento HPX negra 19 mm x 16,5 m
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7W386160
Color
Negro
Anchura
19
Espesor (mm)
1.1
Doble cara
Sí
Longitud
16.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Anchura
19
Espesor (mm)
1.1
Doble cara
Sí
Longitud
16.5
Material
Acrílico
Resistencia a la temperatura (°C)
120 - 120
Autoadhesivo/amalgamante
Sí
Marca
HPX
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cinta acrílica de doble cara con gran fuerza adhesiva. Muy adecuada para montar diferentes tipos de objetos. Buena adherencia sobre metal, vidrio y la mayoría de plásticos. Adecuada para cargas pesadas. Resistente a la humedad. Para uso en interiores y exteriores. Sustituye a tornillos, remaches ciegos, soldaduras y colas líquidas.
Números de artículo
Artículo No.
7W386160
EAN
5425014229882
UBB
500679259951
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
OT1916