text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de enmascarar HPX Crema 38mm x 50m


Cinta de enmascarar de alta calidad para automoción. Adecuada para enmascarar todo tipo de objetos. Buena adherencia sobre metal, vidrio, plástico y caucho. No deja residuos de adhesivo a temperaturas de hasta 110°C. Resistente a los disolventes. No resistente a los rayos UV (si se utiliza en el exterior, retirar en las 8 horas siguientes a su aplicación).

Artículo No. 2U639277
Color Otro
Anchura 38
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.14
Longitud (mm) 50
Embalado por 24
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Otro
Anchura 38
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.14
Longitud (mm) 50
Material Papel crepe
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 110
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Codigo SA 48114120
Type 100°C Masking Tape

Descripción

Cinta de enmascarar de alta calidad para automoción. Adecuada para enmascarar todo tipo de objetos. Buena adherencia sobre metal, vidrio, plástico y caucho. No deja residuos de adhesivo a temperaturas de hasta 110°C. Resistente a los disolventes. No resistente a los rayos UV (si se utiliza en el exterior, retirar en las 8 horas siguientes a su aplicación).

Números de artículo

Artículo No. 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr MT3850
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.