text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de enmascarar HPX Crema 19 mm x 50 m MA1950


Cinta de enmascarar, en calidad de pintura . Adecuada para automoción, bricolaje y uso industrial. Buena adherencia sobre metal, vidrio, plástico y caucho. No deja residuos de adhesivo cuando se utiliza hasta 60°C. Resistente a los disolventes. No resistente a los rayos UV (si se utiliza en el exterior, retirar en las 8 horas siguientes a su aplicación)

Artículo No. MA1950HPX
Color Otro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.13
Longitud (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 19
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.13
Longitud (mm) 50
Material Papel crepe
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 80
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 100.47
Type 60°C Masking Tape

Descripción

Cinta de enmascarar, en calidad de pintura . Adecuada para automoción, bricolaje y uso industrial. Buena adherencia sobre metal, vidrio, plástico y caucho. No deja residuos de adhesivo cuando se utiliza hasta 60°C. Resistente a los disolventes. No resistente a los rayos UV (si se utiliza en el exterior, retirar en las 8 horas siguientes a su aplicación).

Números de artículo

Artículo No. MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Artículo del fabricante nr MA1950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.