text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de doble revestimiento HPX Transparente 19 mm x 2 m HT1902


Cinta acrílica de doble cara, 100% transparente y de alta resistencia. Muy adecuada para el montaje de todo tipo de objetos. Buena adherencia al metal, al vidrio y a la mayoría de los plásticos. Adecuada para cargas pesadas. Resistente a la humedad. Para uso en interiores y exteriores. Sustituye a tornillos, remaches ciegos, soldaduras y colas líquidas.

Artículo No. HT1902HPX
Color Otro
Anchura 19
Espesor (mm) 1
Doble cara
Longitud (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 19
Espesor (mm) 1
Doble cara
Longitud (mm) 2
Material Acrílico
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Transparente
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 59.4
Type Mounting Tape

Descripción

Cinta acrílica de doble cara, 100% transparente y de alta resistencia. Muy adecuada para el montaje de todo tipo de objetos. Buena adherencia al metal, al vidrio y a la mayoría de los plásticos. Adecuada para cargas pesadas. Resistente a la humedad. Para uso en interiores y exteriores. Sustituye a tornillos, remaches ciegos, soldaduras y colas líquidas.

Números de artículo

Artículo No. HT1902HPX
EAN 5425014224627
UBB 500619975112
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr HT1902
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.