text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de doble revestimiento HPX blanca 19 mm x 5 m DS1905


Cinta de montaje de doble cara. Especialmente indicada para la colocación de espejos, ganchos, conductos de cables, etc. Para uso en interiores y exteriores. Los sustratos adecuados son vidrio, madera, metal y plásticos. Por cada kilo de peso de espejo, se recomienda utilizar 65 cm² de cinta

Artículo No. DS1905HPX
Color Blanco
Anchura 19
Espesor (mm) 1.1
Doble cara
Longitud (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Anchura 19
Espesor (mm) 1.1
Doble cara
Longitud (mm) 5
Material Polietileno (PE)
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 56.8
Codigo SA 39191080
Type Mounting Tape

Descripción

Cinta de montaje de doble cara. Especialmente indicada para la colocación de espejos, ganchos, conductos de cables, etc. Para uso en interiores y exteriores. Los sustratos adecuados son vidrio, madera, metal y plásticos. Por cada kilo de peso de espejo, se recomienda utilizar 65 cm² de cinta

Números de artículo

Artículo No. DS1905HPX
EAN 5425014220124
UBB 500619968935
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr DS1905
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.