text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de aluminio HPX 75 mm x 50 m AL7550


Cinta de aluminio para reparar y unir metales. Adecuada para uniones temporales o permanentes en circunstancias extremas. También puede utilizarse a baja temperatura. Excelente durabilidad

Artículo No. AL7550HPX
Color Aluminio
Anchura 75
Espesor (mm) 0.08
Longitud (mm) 50
Material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Color Aluminio
Anchura 75
Espesor (mm) 0.08
Longitud (mm) 50
Material Aluminio
Resistencia a la temperatura (°C) 120 - 120
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 843.2
Codigo SA 76071190
Type Foil Tape

Descripción

Cinta de aluminio para reparar y unir metales. Adecuada para uniones temporales o permanentes en circunstancias extremas. También puede utilizarse a baja temperatura. Excelente durabilidad

Números de artículo

Artículo No. AL7550HPX
EAN 5425014224238
UBB 500619967523
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr AL7550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.