text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta antideslizante HPX Negra 25mm x 18m SB2518


Protección antideslizante en superficies lisas. Adecuado tanto para aplicaciones industriales como para uso doméstico. Alta adherencia. Resistente al aceite y al agua. Para interiores y exteriores

Artículo No. SB2518HPX
Color Negro
Anchura 25
Espesor (mm) 0.8
Longitud (mm) 18
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 25
Espesor (mm) 0.8
Longitud (mm) 18
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 50 - 50
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 399
Codigo SA 68053000
Type Safety Grip Tape

Descripción

Protección antideslizante en superficies lisas. Adecuado tanto para aplicaciones industriales como para uso doméstico. Alta adherencia. Resistente al aceite y al agua. Para interiores y exteriores

Números de artículo

Artículo No. SB2518HPX
EAN 5425014224177
UBB 500619971988
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr SB2518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.