text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Cinta aislante HPX Transparente 25mm x 3m


Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Artículo No. 7J809810
Color Otro
Anchura 25
Espesor (mm) 0.5
Longitud 3
Material Silicone
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Anchura 25
Espesor (mm) 0.5
Longitud 3
Material Silicone
Resistencia a la temperatura (°C) 200 - 260
Transparente
Aislante
Apto para alta tensión
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX

Descripción

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Números de artículo

Artículo No. 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr SI2503
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.