text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Csatornaszalag 6200 Ezüst 75mm x 50m CS7550


Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Cikkszám CS7550HPX
Szín Silver
Szélesség 75
Vastagság (mm) 0.3
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Silver
Szélesség 75
Vastagság (mm) 0.3
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 60 - 80
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 1234
Árucikk kód 59061000
Type Repair Tape

Leírás

Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Cikkszámok

Cikkszám CS7550HPX
EAN 5425014224665
UBB 500619968109
UNSPSC 31201501
Gyártó cikksz CS7550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.