text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 6200 blanca 48 mm x 25 m CW5025


Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Artículo No. CW5025HPX
Color Blanco
Anchura 48
Espesor (mm) 0.3
Longitud (mm) 25
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Anchura 48
Espesor (mm) 0.3
Longitud (mm) 25
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 80
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 402.93
Codigo SA 59061000
Type Repair Tape

Descripción

Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Números de artículo

Artículo No. CW5025HPX
EAN 5425014220018
UBB 500619968364
UNSPSC 31201501
Artículo del fabricante nr CW5025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.