text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 52400 roja 50 mm x 10 m


Artículo No. 2X523134
Color Red
Anchura 50
Espesor (mm) 0.19
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Aislante
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Red
Anchura 50
Espesor (mm) 0.19
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Aislante
Apto para alta tensión
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Type Insulation Tape

Números de artículo

Artículo No. 2X523134
EAN 5425014229219
UBB 500647483337
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr RI5010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.