text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 52400 Negra 50mm x 10M


Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de aplicaciones. Excelente resistencia al frío

Artículo No. 6G042578
Color Negro
Anchura 50
Espesor (mm) 0.19
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 50
Espesor (mm) 0.19
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Aislante
Apto para alta tensión
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Type Insulation Tape

Descripción

Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de aplicaciones. Excelente resistencia al frío

Números de artículo

Artículo No. 6G042578
EAN 5425014229073
UBB 500647482750
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr BI5010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.