text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 5200 negra 50 mm x 33 m IB5033


Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de otras aplicaciones. Cinta aislante de PVC

Artículo No. IB5033HPX
Color Negro
Anchura 50
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 33
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 50
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 33
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Aislante
Apto para alta tensión
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 339
Codigo SA
Type Insulation Tape

Descripción

Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de otras aplicaciones. Cinta aislante de PVC

Números de artículo

Artículo No. IB5033HPX
EAN 5425014220223
UBB 500619969925
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr IB5033
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.