text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 5200 Gris 19 mm x 10 m


Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de otras aplicaciones. Cinta aislante de PVC

Artículo No. 6T361057
Color Gris
Anchura 19
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Anchura 19
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Aislante
Apto para alta tensión
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Type Insulation Tape

Descripción

Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de otras aplicaciones. Cinta aislante de PVC

Números de artículo

Artículo No. 6T361057
EAN 8711347114535
UBB 500647480366
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr IG1910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.