text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 5200 blanca 15 mm x 10 m IW1510


Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de otras aplicaciones. Cinta aislante de PVC

Artículo No. IW1510HPX
Color Blanco
Anchura 15
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Anchura 15
Espesor (mm) 0.15
Longitud (mm) 10
Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Resistencia a la temperatura (°C) 80 - 80
Aislante
Apto para alta tensión
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Peso por pieza (g) 32
Codigo SA 39191080
Type Insulation Tape

Descripción

Cinta aislante de PVC. Adecuada para aislamiento eléctrico y una amplia variedad de otras aplicaciones. Cinta aislante de PVC

Números de artículo

Artículo No. IW1510HPX
EAN 5425014221213
UBB 500619970998
UNSPSC 31201500
Artículo del fabricante nr IW1510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.