text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinceles de albañilería Gedore 110-420 mm


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Artículo No. G4710.000.420
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 400
Anchura del cincel (mm) 30
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 400
Anchura del cincel (mm) 30
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 20
Altura del eje (mm) 22
Forma de la caña Octogonal
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 970
Type Bricklayer Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G4710.000.420
EAN 4010883873208
UBB 203116089608
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8732090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.