text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinceles de albañilería Gedore 110-418 418 18 x 400


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Artículo No. G4979.000.418
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 400
Anchura del cincel (mm) 26
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 400
Anchura del cincel (mm) 26
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 18
Altura del eje (mm) 21
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 810
Codigo SA 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G4979.000.418
EAN 4010883873192
UBB 203116107012
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8731950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.