text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinceles de albañilería Gedore 110-358 358 18 x 350


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Artículo No. G4979.000.358
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 350
Anchura del cincel (mm) 26
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 350
Anchura del cincel (mm) 26
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 18
Altura del eje (mm) 20
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 700
Type Bricklayer Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G4979.000.358
EAN 4010883873185
UBB 203116106931
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8731870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.