text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel plano Gedore 97 200 mm


Cuidadosamente templadas y revenidas en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, aristas de trabajo pulidas y barnizadas incoloras, aristas de trabajo pulidas y barnizadas incoloras, aristas de trabajo pulidas y barnizadas incoloras

Objednací číslo G2805.000.200
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 22
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Baleno po 1

Specifikace

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 22
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 18
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 375
Codigo SA 8205598000
Type Cold Chisel

Popis

Cuidadosamente templadas y revenidas en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, aristas de trabajo pulidas y barnizadas incoloras, aristas de trabajo pulidas y barnizadas incoloras, aristas de trabajo pulidas y barnizadas incoloras

Čísla materiálu

Objednací číslo G2805.000.200
EAN 4010883870412
UBB 203116077801
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 8704120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.