text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel plano frío Gedore 95 125 16 x 125 mm


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, * no normalizado, arista de trabajo pulida y barnizada incolora

Artículo No. G4670.000.125
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Anchura del cincel (mm) 15
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Anchura del cincel (mm) 15
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 14
Altura del eje (mm) 9
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA 8205598000
Type Cold Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de golpe templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, * no normalizado, arista de trabajo pulida y barnizada incolora

Números de artículo

Artículo No. G4670.000.125
EAN 4010883869867
UBB 203116081274
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8698640
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.