text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel plano, frío Gedore 97 100 16 x 100 mm


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de impacto templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, * no normalizado, arista de trabajo pulida y barnizada incolora

Artículo No. G4670.000.100
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 100
Anchura del cincel (mm) 15
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 100
Anchura del cincel (mm) 15
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 14
Altura del eje (mm) 9
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, templado y revenido cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de impacto templadas por inducción, arista de trabajo pulida y barnizada incolora, * no normalizado, arista de trabajo pulida y barnizada incolora

Números de artículo

Artículo No. G4670.000.100
EAN 4010883869850
UBB 203116081191
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8698560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.