text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel de dividir Gedore 112 2510 7 x 250 mm


Cuidadosamente templadas y revenidas en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Numéro d'article G4716.002.510
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 10
Forma de la hoja Otro
Material Chrome-vanadium steel
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 10
Forma de la hoja Otro
Material Chrome-vanadium steel
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 7
Altura del eje (mm) 7
Forma de la caña Cuadrada
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 95
Codigo SA 8205598000
Type Electrician Chisel

La description

Cuidadosamente templadas y revenidas en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Numéros d'articles

Numéro d'article G4716.002.510
EAN 4010883874502
UBB 203116093568
UNSPSC 27111901
N° Article du fabricant 8745070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.