text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel de dividir Gedore 112 2100 7 x 200 mm


Cuidadosamente templadas y revenidas en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Artikelnummer G4716.000.210
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 10
Forma de la hoja Otro
Material Chrome-vanadium steel
Verpakt per 1

Specificaties

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 10
Forma de la hoja Otro
Material Chrome-vanadium steel
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 7
Altura del eje (mm) 7
Forma de la caña Cuadrada
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA 8205598000
Type Electrician Chisel

Omschrijving

Cuidadosamente templadas y revenidas en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Artikelnummers

Artikelnummer G4716.000.210
EAN 4010883874472
UBB 203116093238
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8744770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.