text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cincel de albañilería Gedore 110-316 316 16 x 300


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Cod Articol G4979.000.316
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 300
Anchura del cincel (mm) 23
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Ambalat la 1

Specificații

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 300
Anchura del cincel (mm) 23
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 16
Altura del eje (mm) 18
Forma de la caña Octogonal
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Descriere

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Numerele articolelor

Cod Articol G4979.000.316
EAN 4010883873161
UBB 203116106774
UNSPSC 27111901
Nr. articol producător 8731600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.