text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel de albañilería Gedore 110-216


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Referência G4710.000.214
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 23
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Embalado por 1

Especificações

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Anchura del cincel (mm) 23
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 16
Altura del eje (mm) 16
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 245
Codigo SA 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, * no normalizado

Números do artigo

Referência G4710.000.214
EAN 4010883873123
UBB 203116088790
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8731280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.