text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel de albañilería Gedore 109-350


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Artículo No. G4976.000.350
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 350
Anchura del cincel (mm) 29
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 350
Anchura del cincel (mm) 29
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 23
Altura del eje (mm) 13
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 690
Codigo SA 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Números de artículo

Artículo No. G4976.000.350
EAN 4010883872904
UBB 203116103888
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8729030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.