text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincel de albañilería Gedore 103-60 mm


Acero al cromo-molibdeno-vanadio para temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de impacto templadas por inducción, Cabezas de impacto templadas por inducción

Artículo No. G4691.000.060
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 60
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 60
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 26
Altura del eje (mm) 13
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 600
Type Brick Cutting Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio para temple al aire 45CrMoV7, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de impacto templadas por inducción, Cabezas de impacto templadas por inducción

Números de artículo

Artículo No. G4691.000.060
EAN 4010883872355
UBB 203116085499
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8723500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.