FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
55020
55020.080.050
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
Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
50 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Números de artículo
Artículo No.
55020.080.050
EAN
8715494618199
UBB
500633354054
UNSPSC
31161605